Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Schaber mit SC- Hartmetallschneide 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal
Universal
Artikel-Nr.:
     1039U-9859503255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     503255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber
Universal Schaber mit SC- Hartmetallschneide 210 mm

Praktischer Schaber “Made in Germany“ mit spezieller SC-Hartmetalleinlage für die rückstandsfreie Oberflächenbearbeitung an schwer zugänglichen Stellen, effektiv und professionell. Ideal für Arbeiten an Dichtungsfugen (Küchen, Bäder, Fenster), Elektronik Bauteilen, bei Muster- und Modellbau oder bei Restaurierungen. Features: zum Entfernen von Silicon, Kunstharzen bzw. Kunstkautschuk Entfernt ausgehärtete Verklebungsreste aller Art sowie Kunststoffe und Farbschichten Löst Korrosion und Verschmutzungen Entfernt Hart- und Weichlot die SC- Hartmetallschneide bietet einen sehr hohen Verschleißschutz Technische Daten: Material: Edelstahl, Hartmetall, Holz Länge: 210 mm Gewicht 50 Gr. Hartmetalleinsatz (BxLxH): 6,5x4x1,5 mm

Weitere Suchbegriffe: ceranfeld schaber, Universal, Schaber, mit, SC-, Hartmetallschneide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.