| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859502873 Herst.-Nr.: 502873 EAN/GTIN: 4026947032313 |
| |
|
| | |
| Fliesen-Tragegriff und Plattenheber BGS 3231, 300…500 mm Genialer Helfer mit Krallen für festen Halt zum einfachen verlegen von Fliesen und Platten in Haus, Hof und Garten.Features:- 6-stufig verstellbar: 300, 350, 400, 450, 480, 500 mm- arretierbar- Sichtfenster für Maßeinstellung- Tragkraft: max. Genialer Helfer mit Krallen für festen Halt zum einfachen verlegen von Fliesen und Platten in Haus, Hof und Garten. Features: 6-stufig verstellbar: 300, 350, 400, 450, 480, 500 mm arretierbar Sichtfenster für Maßeinstellung Tragkraft: max. 50 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,42* | € 11,85* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 8,43* | € 11,87* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 25,80* | € 34,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|