| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859502374 Herst.-Nr.: 502374 EAN/GTIN: 4048769047887 |
| |
|
| | |
| Schrauber-Bit-Satz KRAFTMANN 50408 mit Tiefenstopp, 10-tlg Perfekt im Trockenbau. Verhindert zu tiefes einschrauben in Gipskarton oder Leichtbauplatten.Zur Nutzung mit einem Bithalter oder direkt in Bohrmaschine und Akkuschrauber. Lieferumfang 10x Kreuzschlitz PH2. Perfekt im Trockenbau. Verhindert zu tiefes einschrauben in Gipskarton oder Leichtbauplatten.Zur Nutzung mit einem Bithalter oder direkt in Bohrmaschine und Akkuschrauber. Lieferumfang 10x Kreuzschlitz PH2. Lieferumfang: 10x Bit: Länge 25 mm, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit satz, Schrauber-Bit-Satz, KRAFTMANN, 50408, mit, Tiefenstopp |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,59* | € 6,71* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,58* | € 12,25* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,01* | € 15,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|