Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Winkelmesser DAYTOOLS DWM-58, Batteriebetrieb, 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler
Digitaler
Artikel-Nr.:
     1039U-9859502206
Hersteller:
     DAYTOOLS
Herst.-Nr.:
     502206
EAN/GTIN:
     4049702065692
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Universal-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser DAYTOOLS DWM-58, Batteriebetrieb, 58 mm

Universal einsetzbarer Digitaler Winkelmesser. Mit dem Magneten auf der Unterseite kann das Gerät an jede magnetische Oberfläche geheftet werden. Universal einsetzbarer Digitaler Winkelmesser. Mit dem Magneten auf der Unterseite kann das Gerät an jede magnetische Oberfläche geheftet werden. Features: Beleuchtetes Display Universal einsetzbar durch Batteriebetrieb Technische Daten: Messbereich: 4 x 90° Messung: Absolut- und Relativ Messgenauigkeit: 0,1° Auflösung: 0,1° Betrieb mit 1x AAA Batterie (nicht im Lieferumfang) Maße (LxBxT):58x58x27 mm Gewicht: ca. 73 g Lieferumfang: Messgerät Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Universalwinkelmesser, digitalwinkelmesser 90 grad, digital winkelmesser, digitaler universal-winkelmesser, Digitaler, Winkelmesser, DAYTOOLS, DWM-58, Batteriebetrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.