| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859491041 Herst.-Nr.: 2109SA045 EAN/GTIN: 04260573969906 |
| |
|
| | |
| QUADRIOS Schrauben-Set, 2109SA045, für Spannplatten, Stahl, 450 Stück Dieses Sortiment ist besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Service-Werkstätten, oder Haushalte. Sie erhalten ein 450-teiliges Sortiment mit verschiedenen Spanplattenschrauben, somit sind viele Varianten in großer Stückzahl abgedeckt - und man erspart sich den Ärger, nicht den passenden Typ bei der Hand zu haben. Weiterhin entfällt die Problematik, von einer Sorte im Baumarkt eine große Anzahl kaufen zu müssen, die man nicht braucht. Alle Schrauben sind sortenrein in einem stabilen, kleinen Koffer sortiert und aufgeräumt untergebracht. Der Koffer lässt sich einfach öffnen und sicher wieder verschließen. Hinweis: Die Schrauben sind für nahezu alle Einsatzzwecke geeignet - nicht jedoch für die Verwendung mit massivem Stein, Beton, Metall, Glas oder Materialien mit ähnlichen Strukturen. Zulassungen: CE, RoHS-Konformität. Inhalt: - 130 x Schraube 3,0 x 16 mm - 80 x Schraube 3,0 x 20 mm - 50 x Schraube 3,5 x 25 mm - 40 x Schraube 3,5 x 30 mm - 35 x Schraube 4,0 x 30 mm - 30 x Schraube 4,0 x 35 mm - 25 x Schraube 4,0 x 40 mm - 20 x Schraube 4,0 x 50 mm - 20 x Schraube 5,0 x 40 mm - 10 x Schraube 5,0 x 50 mm - 10 x Schraube 5,0 x 60 mm - Sortimentskoffer Technische Daten: Material: Stahl Kopfgeometrie: Senkkopf / Kreuzschlitz Produktart: Schrauben-Set |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QUADRIOS, Schrauben-Set, 2109SA045, für, 491041 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,92* | € 20,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,54* | € 22,51* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 28,63* | € 37,89* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 32,48* | € 42,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28,63* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|