Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Kunststoffgehäuse, Kemo , G059, 40x40x12 mm, Thermoplast/PS, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859460635
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     460635
EAN/GTIN:
     4024028060590
Suchbegriffe:
5er
Pack
Kunststoffgehäuse
Kemo
5er Pack Kunststoffgehäuse, Kemo , G059, 40x40x12 mm, Thermoplast/PS, schwarz

Gehäuse zum Einbau von kleinen Schaltungen.Technische Daten:
- Abmessungen (LxBxH): 40x40x12 mm- Material: Thermoplast/PS- Schutzart: nicht vorhanden- Farbe: schwarz- Besonderheit: Für kleine Schaltungen Gehäuse zum Einbau von kleinen Schaltungen. Technische Daten:
Abmessungen (LxBxH): 40x40x12 mm Material: Thermoplast/PS Schutzart: nicht vorhanden Farbe: schwarz Besonderheit: Für kleine Schaltungen

Weitere Suchbegriffe: G059
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,60*
2 Tage
357
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,61*
Lager 1039
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,36*
€ 16,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,20*
€ 15,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.