Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo G059 Modul-Gehäuse Kunststoff Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-535434-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     G059
EAN/GTIN:
     4024028060590
Suchbegriffe:
4024028060590
Kemo
G059
Kemo G059 Modul-Gehäuse Kunststoff Schwarz 1 St.

Modulgehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): mit offenem Boden · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 40 x 12 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Kemo
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
G059
Ausführung (allgemein):
mit offenem Boden
Länge bzw. Tiefe:
40 mm
Produkt-Art:
Modul-Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,60*
Lager 102
357
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,61*
6 Tage
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,35*
€ 16,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.