Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, WISKA, 10060619, PG 16, PG, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Artikel-Nr.:
     1039U-9859442942
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     442942
EAN/GTIN:
     4007685606196
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Kabelverschraubung, WISKA, 10060619, PG 16, PG, Lichtgrau

Technische Daten:
- Außengewinde: PG 16- Gewindeart: PG- Material: Polyamid, Formdichtring EPDM- Farbe: Lichtgrau- RAL: 7035- Schutzart: IP68 (5bar 30min), IP69- Klemmbereich (min): 10 mm- Klemmbereich (max): 14 mm - Schlüsselweite: 27 mm Technische Daten:
Außengewinde: PG 16 Gewindeart: PG Material: Polyamid, Formdichtring EPDM Farbe: Lichtgrau RAL: 7035 Schutzart: IP68 (5bar 30min), IP69 Klemmbereich (min): 10 mm Klemmbereich (max): 14 mm Schlüsselweite: 27 mm Gesamtlänge TL: 119 mm Länge Anschlussgewinde: 10 mm Besonderheit: mit Zugentlastung Typ: SKVS 16 Halogenfrei: kvs-16.html kvs-16.html

Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung pg16, WISKA, 10060619, PG, 16
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,2964*
€ 1,7764*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2983*
€ 1,7783*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,322*
€ 1,812*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4678*
€ 1,9978*
Lager 1039
9
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,03*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
10060674
ab € 0,0797*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.