Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20er Pack Isolierbuchsen IB11 FISCHER für TO3/ TOP3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
20er
20er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859442503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     442503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
20er Pack Isolierbuchsen IB11 FISCHER für TO3/ TOP3

Kunststoff Isolierbuchsen für Bauteile mit TO3 / TOP3 Gehäuse Kunststoff Isolierbuchsen für Bauteile mit TO3 / TOP3 Gehäuse Technische Daten: Material: Kunstsstoff Betriebstemperatur: -10°C - 200°C Farbe: schwarz Durchmesser: 7,1 mm Höhe: 3,5 mm

Weitere Suchbegriffe: 20er, Pack, IB11, FISCHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,2505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.