Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual USB-Ladeadapter HAMA, 2-fach, 3,4 A, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual
Dual
Artikel-Nr.:
     1039U-9859352327
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     352327
EAN/GTIN:
     4007249805515
Suchbegriffe:
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
usb kfz ladeadapter hama
Dual USB-Ladeadapter HAMA, 2-fach, 3,4 A, weiß

Design KFZ-Lader mit sehr hoher Leistung, 2 USB-A Ladebuchsen und einer Funktions-LED. Perfekt zum gleichzeitigen Laden von 2 Geräten und als Ersatz für defekte oder verlorengegangene Netzgeräte. Design KFZ-Lader mit sehr hoher Leistung, 2 USB-A Ladebuchsen und einer Funktions-LED. Perfekt zum gleichzeitigen Laden von 2 Geräten und als Ersatz für defekte oder verlorengegangene Netzgeräte. Technische Daten: Spannungseingang: 12 V- Spannungsausgang: 5 V-/2,4 A/ 1 A Anschlüsse: 2x USB A Buchse Farbe: weiß

Weitere Suchbegriffe: usb kfz ladeadapter, usb kfz-ladekabel 2 fach, Dual, USB-Ladeadapter, HAMA, 2-fach, 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.