Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiIon-Akku NITECORE 14500 IMR, AA, 3,7 V-, 650 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LiIon-Akku
LiIon-Akku
Artikel-Nr.:
     1039U-9859272446
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     272446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
14500 Akku
Akku 14500
AA Akku
AA Mignon Akku
LiIon-Akku NITECORE 14500 IMR, AA, 3,7 V-, 650 mAh

Hochleistungs-Hochstromzelle mit sehr hoher Kapazität und hoher Zyklenfestigkeit. Ideal zur Reparatur von defekten Akkupacks in Elektrofahrrädern, Laserstiften, Akkuwerkzeugen, Notebooks usw. Hinweis: Beachten Sie vor dem Kauf die Maße der Zelle. Hochleistungs-Hochstromzelle mit sehr hoher Kapazität und hoher Zyklenfestigkeit. Ideal zur Reparatur von defekten Akkupacks in Elektrofahrrädern, Laserstiften, Akkuwerkzeugen, Notebooks usw. Hinweis: Beachten Sie vor dem Kauf die Maße der Zelle. Durch die eingebaute Elektronik ist die Zelle höher als gewöhnlich. Technische Daten:
Größe: AA (Mignon) Typ: Li-MnO2 Spannung: 3,7 V- Kapazität: 650 mAh Energie: 2,4 Wh Entladestrom: max. 650 mAh Eigenschaften: hochstromfähig Gewicht: 20 g Maße (ØxL): 14x50 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.