Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH-Akku, XCELL, Industriezelle, 4/5 AA, Flat-Top, 43x14,5mm, 1,2V/1400mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiMH-Akku
NiMH-Akku
Artikel-Nr.:
     1039U-9859272060
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     132863
EAN/GTIN:
     04049702150022
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
NiMH-Akku, XCELL, Industriezelle, 4/5 AA, Flat-Top, 43x14,5mm, 1,2V/1400mAh

Industriezelle mit hoher Leistungsdichte geringer Selbstentladung, bestens geeignet für Verbraucher mit partiellen moderatem Energieverbrauch. Industriezelle mit hoher Leistungsdichte geringer Selbstentladung, bestens geeignet für Verbraucher mit partiellen moderatem Energieverbrauch. Technische Daten: Größe: 4/5 Mignon Baugröße nach IEC: - Typ: NiMh Nennspannung: 1,2 V Nennkapazität: 1400 mAh Gewicht: 22 g Maße (ØxL): 14,5x43,0 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
4688
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,45*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 6,85*
€ 9,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,92*
€ 9,425
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,38*
€ 8,782
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,85*
€ 8,152
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.