Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH-Akku, XCELL, Industriezelle, 1/2 AA, 25,5x14,5mm, 1,2V/600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiMH-Akku
NiMH-Akku
Artikel-Nr.:
     1039U-9859272059
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     133064
EAN/GTIN:
     04049702150015
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
NiMH-Akku, XCELL, Industriezelle, 1/2 AA, 25,5x14,5mm, 1,2V/600mAh

Industriezelle mit hoher Leistungsdichte geringer Selbstentladung, bestens geeignet für Verbraucher mit partiellen moderatem Energieverbrauch. Industriezelle mit hoher Leistungsdichte geringer Selbstentladung, bestens geeignet für Verbraucher mit partiellen moderatem Energieverbrauch. Technische Daten: Größe: Mignon 1/2 Baugröße nach IEC: - Typ: NiMh Nennspannung: 1,2 V Nennkapazität: 600 mAh Gewicht: 11,5 g Maße (ØxL): 14,5x25,5 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
1486
1
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 1,02*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 2,10*
Lager 1039
11
3
€ 6,99*
ab € 4,59*
€ 6,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,86*
€ 8,163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,14*
€ 6,117
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,59*
€ 5,462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.