Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mignon-Akku, NiMH, 2500mAh Camelion AlwaysReady 2 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mignon-Akku
Mignon-Akku
Artikel-Nr.:
     1039U-9859271570
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     271570
EAN/GTIN:
     4260216453038
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Mignon-Akku, NiMH, 2500mAh Camelion AlwaysReady 2 St.

Die AlwaysReady Mignon-Akkus von Camelion sind bereits vorgeladen, und dadurch sofort einsatzbereit. Mit einer Kapazität von 2500 mAh steht jede Menge Leistung zur Verfügung. Die Akkus haben die Eigenschaft einer sehr geringen Selbstentladung. Die AlwaysReady Mignon-Akkus von Camelion sind bereits vorgeladen, und dadurch sofort einsatzbereit. Mit einer Kapazität von 2500 mAh steht jede Menge Leistung zur Verfügung. Die Akkus haben die Eigenschaft einer sehr geringen Selbstentladung. Sind Sie es leid Akkus das erste mal vor Gebrauch aufladen zu müssen? Die neuen Camelion AlwasReady Akku's sind bereits vorgeladen und nach Erwerb sofort beinsatzbereit. Selbst bei Nichtnutzung bis zu einem Jahr haben die Akku's noch ca. 80 % Restkapazität und somit eine geringere Selbstentladung als herkömmliche Akku's. Die Akku's können mit jedem handelsüblichen Ladegerät für Nickel-Metall-Hydrid aufgeladen werden. Der Ladestrom darf nicht mehr als 2500 mA übersteigen. Die Akku's können in fast allen Geräten wie Digitalkameras, MP 3/4 Player, Fernsteuerungen für Modellfahrzeuge und vielen weiteren Produkten verwendet werden. Bei voller Ladung besitzen die Akku's selbst bei Nichtnutzung von 6 Monaten noch eine Restkapazität von bis zu 90 %. Technische Daten: Baugröße nach IEC: HR6 Baugröße allgemein: AA, Mignon Typ: Nickel-Metall-Hydrid Nennspannung: 1,2 V Nennkapazität: 2500 mAh Ladestrom max.: 2500 mA Entladestrom max.: 5000 mA Ummantelung: PVC Gewicht: 29 g Länge: 50,5 mm Durchmesser: 14,1 mm Herstellerartikelnummer: 17425206 EAN-Code: 4260216453038

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 10,26*
Lager 1039
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,26*
€ 17,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.