| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859271527 Herst.-Nr.: 271527 EAN/GTIN: 4260216454981 |
| |
|
| | |
| Knopfzelle Camelion AG10, 10 St. Camelion Alkaline Knopfzellen erfüllen die neue EU-Umweltrichtline 2013/56/EU. Sie zeichnen sich durch lange Haltbarkeit und hoher Kapazität aus. Sie sind vielseitig anwendbar im Bereich der Kleinstgeräte wie Uhren, Taschenlampen u. a. Kleinstgeräte Camelion Alkaline Knopfzellen erfüllen die neue EU-Umweltrichtline 2013/56/EU. Sie zeichnen sich durch lange Haltbarkeit und hoher Kapazität aus. Sie sind vielseitig anwendbar im Bereich der Kleinstgeräte wie Uhren, Taschenlampen u. a. Kleinstgeräte Technische Daten: Baugröße nach IEC: LR54 Typ: Zink-Mangan Dioxid Nennspannung: 1,5 V Nennkapazität: 80 mAh Haltbarkeit: ca. 5 Jahre Gewicht: 1,1 g Höhe: 3,1 mm Durchmesser: 11,6 mm Herstellerartikelnummer: 12051010 EAN-Code: 4260216454981 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v alkaline, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Camelion, AG10, 10, St. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 360 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,07* | € 5,11* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 3,64* | € 5,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,364* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|