Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Knopfzelle Camelion CR2330, 1 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859271511
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     271511
EAN/GTIN:
     4260033152749
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
2er Pack Knopfzelle Camelion CR2330, 1 St.

Camelion Knopfzellen zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte und langer Haltbarkeit aus. Die Edelstahl ummantelten Energiespender sind besonders geeignet für Computer, Taschenrechner, Kameras, Pulsmesser, Fernbedienungen und weiteren Geräten. Camelion Knopfzellen zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte und langer Haltbarkeit aus. Die Edelstahl ummantelten Energiespender sind besonders geeignet für Computer, Taschenrechner, Kameras, Pulsmesser, Fernbedienungen und weiteren Geräten. Technische Daten: Baugröße nach IEC: CR2330 Typ: Lithium-Mangan Dioxid Nennspannung: 3 V Nennkapazität: 260 mAh Haltbarkeit: ca. 10 Jahre Gewicht: 4 g Höhe: 3 mm Durchmesser: 23 mm Herstellerartikelnummer: 13001330 EAN-Code: 4260033152749

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 3v li-mn, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 2er, Pack, Camelion, CR2330
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,96*
1 Tag
284
1
pro Blister
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 1,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Blister
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 1,05*
2 Tage
15
10
pro Blister
€ 5,80*
ab € 0,96*
€ 1,38*
Lager 1039
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,78*
€ 7,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Renata
CR2325
ab € 1,29*
Ähnlich
Camelion Batterien
271527
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.