Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtpoti mono linear 1 kOhm, 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtpoti
Drahtpoti
Artikel-Nr.:
     1039U-9859240729
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     240729
EAN/GTIN:
     4049702144168
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Drahtpoti mono linear 1 kOhm, 4 W

Draht-Drehpotentiometer, AB Elektronik, linear, 6 mm Achse, AW 10 ? ± 10%, 500 V, 4 W. Draht-Drehpotentiometer, AB Elektronik, linear, 6 mm Achse, AW 10 ? ± 10%, 500 V, 4 W. Technische Daten: Toleranz: ± 10 % Widerstandsverlauf: linear Ausführung: Mono Leistung: 4 W Anschluss: Lötöse Drehwinkel: 280 ° Achse(ØxL): 6x42 mm Gewinde: M10 Durchmesser (Gesamt): 24 mm

Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 4w, potentiometer, Drahtpoti, mono, linear, 1, kOhm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.