Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD Gleichrichter DF02S, 1 A, 200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859150335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     150335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
SMD Gleichrichter DF02S, 1 A, 200 V

Der SMD-Brückengleichrichter DF02S leistet 1 Ampere bei einer Spitzensperrspannung von 200 Volt. Der SMD-Brückengleichrichter DF02S leistet 1 Ampere bei einer Spitzensperrspannung von 200 Volt. Technische Daten: Typ: Miniature Glass Passivated Single-Phase SMD Bridge Rectifiers Bauform: SMD-Brückengleichrichter Nennstrom max.: 1 A Eingangswechselspannung max VRMS: 140 V Spitzensperrspannung VRRM: 200 V Betriebstemperatur: -55...+150 °C Maße (LxBxH): 8,51x6,5x3,3 mm

Weitere Suchbegriffe: SMD, DF02S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,77*
€ 0,916
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,71*
€ 0,845
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,68*
€ 0,809
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,53*
€ 0,631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.