Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Gleichrichter TAIWAN-SEMICONDUCTOR GBU805, 8 A, 600 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859150287
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     150287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter 600v
gleichrichter
2er Pack Gleichrichter TAIWAN-SEMICONDUCTOR GBU805, 8 A, 600 V

Der Flachbrücken-Gleichrichter GBU805 liefert in Verbindung mit einem Kühlkörper einen Stom von 8 Ampere bei einer Spitzensperrspannung von 600 Volt. Der Flachbrücken-Gleichrichter GBU805 liefert in Verbindung mit einem Kühlkörper einen Stom von 8 Ampere bei einer Spitzensperrspannung von 600 Volt. Technische Daten: Typ: Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifiers Bauform: Flach-Brücke Nennstrom max.: 8 A Eingangswechselspannung max VRMS: 420 V Spitzensperrspannung VRRM: 600 V Betriebstemperatur: -55...+150 °C Maße (LxBxH): 22,3x18,8x3,56 mm Hersteller: TAIWAN-SEMICONDUCTOR Herstellerartikelnummer: GBU805

Weitere Suchbegriffe: 2er, Pack, TAIWAN-SEMICONDUCTOR, GBU805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.