Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Gleichrichter TAIWAN-SEMICONDUCTOR UR3KB60, 3 A, 600 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859150261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     150261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter 600v
gleichrichter
10er Pack Gleichrichter TAIWAN-SEMICONDUCTOR UR3KB60, 3 A, 600 V

In Verbindung mit einem Kühlkörper kann dieser Flachbrücken-Gleichrichter mit bis zu 3 Ampere bei einer Spitzensperrspannung von 600 Volt belastet werden. In Verbindung mit einem Kühlkörper kann dieser Flachbrücken-Gleichrichter mit bis zu 3 Ampere bei einer Spitzensperrspannung von 600 Volt belastet werden. Technische Daten: Typ: Glass Passivated Bridge Rectifier Bauform: Flach-Brücke Nennstrom max.: 3 A Eingangswechselspannung max VRMS: 420 V Spitzensperrspannung VRRM: 600 V Betriebstemperatur: -55...+150 °C Maße (LxBxH): 14,1x11,1x3,3 mm Hersteller: TAIWAN-SEMICONDUCTOR Herstellerartikelnummer: UR3KB60

Weitere Suchbegriffe: 10er, Pack, TAIWAN-SEMICONDUCTOR, UR3KB60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,34*
€ 17,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.