Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack Gleichrichter VISHAY 2W01G, 2 A, 100 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6er
6er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859150246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     150246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter 100v
gleichrichter
6er Pack Gleichrichter VISHAY 2W01G, 2 A, 100 V

Rundbrücken-Gleichrichter 2W01G, 2 A, 100 V mit Lötanschluß. Rundbrücken-Gleichrichter 2W01G, 2 A, 100 V mit Lötanschluß. Technische Daten: Typ: Glass Passivated Single Bridge Rectifier Bauform: Rund-Brücke Nennstrom: 2 A Eingangswechselspannung max VRMS: 70 V Spitzensperrspannung VRRM: 100 V Betriebstemperatur: -55...+150 °C Maße (ØxH): 9,86x5,6 mm Hersteller: VISHAY Herstellerartikelnummer: 2W01G

Weitere Suchbegriffe: 6er, Pack, VISHAY, 2W01G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,02667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,51*
€ 20,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,45*
€ 19,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.