Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack LED, QUADRIOS, 5 mm, Lichtfarbe: Gelb-Grün, Gehäusefarbe: Diffus-Grün, 700 mcd, 569 nm, 2,54 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED
LED
Artikel-Nr.:
     1039U-9859121858
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     121858
EAN/GTIN:
     4260732280040
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
quadrios led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet gelb
50er Pack LED, QUADRIOS, 5 mm, Lichtfarbe: Gelb-Grün, Gehäusefarbe: Diffus-Grün, 700 mcd, 569 nm, 2,54 mm

Diese bedrahtete LED eignet sich hervorragend für gewöhnliche Applikationen und Experimente im Bereich Halbleiter-Licht und Indikation. Als gängiges Standard-Bauteil im Rastermaß 2,54 ist der Anschluss der Kathode, an der das negative Potenzial anliegt, gekürzt. Leuchtdioden müssen immer in Durchlassrichtung und strombegrenzt auf den maximal zulässigen Milliampere-Wert betrieben werden, um einer Beschädigung vorzubeugen. Dies kann mit einer Konstantstromquelle oder einem passenden Vorwiderstand realisiert werden. LEDs zeichnen sich im Allgemeinen durch einen hohen Wirkungsgrad, niedrige Energieaufnahme, Langlebigkeit/Robustheit und durch eine gerichtete Lichtemission aus. Technische Daten: Gehäusegröße: 5 mm Lichtfarbe: Gelb-Grün Gehäuseausführung: Diffus-Grün Wellenlänge (typ): 569 nm Abstrahlwinkel (typ): 30° IF (typ): 20 mA UF (typ): 2,0 V IV (typ): 700 mcd Linse: diffus und in Leuchtfarbe eingefärbt Gehäuseform: rund Rastermaß: 2,54 mm Anderes: Bleifrei, RoHS-konform

Weitere Suchbegriffe: LED, QUADRIOS, 5, mm, Lichtfarbe:
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0518*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0307*
€ 0,0518*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0307*
€ 0,055*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,82*
€ 10,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.