Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30er Pack SMD-LED, LITEON, LTST-C150KFKT, 1206, orange, 60 mcd


Menge:  Paket  
Produktinformationen
30er
30er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859121789
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     121789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
30er Pack SMD-LED, LITEON, LTST-C150KFKT, 1206, orange, 60 mcd

Technische Daten:
- Bauform: 1206- Farbe: orange- Wellenlänge: 611 nm- Abstrahlwinkel: 130 °- Helligkeit: 60 mcd- Betriebsstrom max.: 20 mA- Vorwärtsspannung typisch: 2 V Technische Daten:
Bauform: 1206 Farbe: orange Wellenlänge: 611 nm Abstrahlwinkel: 130 ° Helligkeit: 60 mcd Betriebsstrom max.: 20 mA Vorwärtsspannung typisch: 2 V

Weitere Suchbegriffe: 30er, Pack, LITEON, LTST-C150KFKT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,21034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.