Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack SMD-LED, LITEON, LTST-C150KRKT, 1206, rot, 80 mcd


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859121788
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     121788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
50er Pack SMD-LED, LITEON, LTST-C150KRKT, 1206, rot, 80 mcd

Technische Daten:
- Bauform: 1206- Farbe: rot- Wellenlänge: 639 nm- Abstrahlwinkel: 130 °- Helligkeit: 80 mcd- Betriebsstrom max.: 20 mA- Vorwärtsspannung typisch: 2 V Technische Daten:
Bauform: 1206 Farbe: rot Wellenlänge: 639 nm Abstrahlwinkel: 130 ° Helligkeit: 80 mcd Betriebsstrom max.: 20 mA Vorwärtsspannung typisch: 2 V

Weitere Suchbegriffe: 50er, Pack, LITEON, LTST-C150KRKT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.