Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIOLEDEX LED-Modul, 30x20mm, 12 V-, 1,5 W, 135 Lm, 3000 k, warmweiss, A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIOLEDEX
BIOLEDEX
Artikel-Nr.:
     1039U-9859121748
Hersteller:
     DEL-KO
Herst.-Nr.:
     121748
EAN/GTIN:
     4260164883994
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul 12v
led modul
bioledex led modul
BIOLEDEX LED-Modul, 30x20mm, 12 V-, 1,5 W, 135 Lm, 3000 k, warmweiss, A+

Hochwertiges LED Modul 30x20 mm mit effizienten Osram LEDs, . Technische Daten: Lichtfarbe: Warmweiss Farbtemperatur: 3000 K Farbwiedergabe: 85 Ra Abstrahlwinkel: 120° Lichtstrom: 135 Lumen Spannung: 12V- Verbrauch: 1,5 Watt Abmessungen: 30 x 20 mm Verbindungsklemmen: 1 x WAGO 2060-402 Zuleitung: 1 Eingang Leiter / Kabel: Eindrähtig oder feindrähtig Platinenmaterial: Aluminium Befestigung: 2 x Seiten-Ausfräsung Ø4mm Betriebsdauer: 50.000 Std. Lichtstromerhalt: 80% nach Nutzlebensdauer Dimmbarkeit: Ja Schaltzyklen: > 100.000 Anlaufzeit: 1 Sek Zündzeit: 0,2 s EnergieeffizienzklasseA+ Farbkonsistenz: < 6 SDCM Gewichteter Verbrauch: 2 kWh/1000h

Weitere Suchbegriffe: BIOLEDEX, LED-Modul, 30x20mm, 12, V-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.