| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-98398010439 Herst.-Nr.: 8010439 EAN/GTIN: 4053271034867 |
| |
|
| | |
| Gigaset ME / ME Pure / ME Pro Google Nexus 5 (2015) / Nexus 6 (2015) / Nexus 5X / Nexus 6P / ChromeBook Pixel (2015) GoPro Hero 5 HTC 10 / 10 Lifestyle Huawei P9 / P9 Plus LG G5 / G5 SE Microsoft Lumia 950 / Lumia 950 Dual SIM / Lumia 950 XL / Lumia 950 XL Dual SIM Nintendo Switch Nokia N1 Tablet OnePlus 2 Samsung Galaxy TabPro S / Galaxy Note 7 SM-N930 / Galaxy A3 (2017) / Galaxy A5 (2017) / Galaxy A7 (2017) Sony Xperia XZ / Xperia X Compact Xiaomi Mi 4c / Mi 4s / Mi 5 / Mi Pad 2 ZTE Grand X3 / Axon Max / Axon 7 / Axon 7 Mini Beschreibung / Description USB-Datenkabel zur Datenübertragung zwischen geeigneten Geräten mit Ladefunktion USB Type C-Stecker auf USB A 2.0-Stecker Versorgungsspannung über USB-Anschluss passgenaue Verarbeitung Länge: 1,0m Farbe / Colour: schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, otb datenkabel, alarmkabel, 1m datenkabel, OTB, -, USB, Type, C, (USB-C) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,39* | € 6,67* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 5,83* | € 8,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|