| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829865535 Herst.-Nr.: LED-12V-288-H EAN/GTIN: 4027236039006 |
| |
|
| | |
| EGB LED-Micro-Büschel-Lichterkette 288 flg. ww innen und außen, mit Netzteil 12V IP44, Leitung aus massivem, flexiblem schwarzem Metalldraht zur individuellen Gestaltung
Abstand der Bündel 3,5cm, beleuchtete Länge 2,4m, Gesamtlänge 7,4m 288 LEDs warmweiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette ip44, led-ketten, led lichterkette 240tlg, EGB, LED-Micro-Büschel-Lichterkette, 288, flg., LED-12V-288-H |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 22,73* | € 32,31* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 42,59* | € 58,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|