| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829858550 Herst.-Nr.: gg106997 EAN/GTIN: 4251351805516 |
| |
|
| | |
| Illu-Lichterkette schwarz mit 20 Fassungen 10m innen und außen, Illukabel H05RNH2-F 2x1,5mm² mit fertig montierten Illu-Fassungen E27 mit Dichtringen (inklusive Ersatz-Dichtringe), Anschlussstecker, Verlängerungsadapter und Endstück mit Aufhängevorrichtung, erweiterbar bis max. 1500W, IP44
Abstand der Fassungen ca. 50cm, Zuleitung 1,5m 20x E27 10m schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E27, Sockel E27, Innenlichterkette, LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette ip44, led-ketten, led lichterkette 10m, Illu-Lichterkette, schwarz, mit, 20, gg106997 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 41,75* | € 57,08* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 72,74* | € 94,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|