| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829833025 Herst.-Nr.: Nr.: 833025 EAN/GTIN: 4027236041085 |
| |
|
| | |
| EGB LED-Mini-Lichterkette APP-Funktion 180 flg. innen und außen, mit Steuerbox für buntes Stand-, Blink- und Lauflicht mit 8 Funktionen und warmweißes Dauerlicht, zusätzlich steuerbar mit Smartphone und Tablet per APP „TZDL“ über Bluetooth-Verbindung, Reichweite ca. 10m sowie per APP programmierbare Zusatzfunktionen von 2 Timer-, Lichtorgel- und 4-stufige Dimmer-Funktion der bunten LEDs, mit Netzteil 24V IP44, Leitung und Fassung schwarz
Abstand der Lichter 10cm, beleuchtete Länge 17,9m, Gesamtlänge 22,9m 180 LEDs bunt/warmweiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette 120er, led-ketten, led lichterkette ip44, EGB, LED-Mini-Lichterkette, APP-Funktion, 180, Nr.: 833025 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 19,83* | € 28,74* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 38,68* | € 53,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|