| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-NWS-321K-23 Herst.-Nr.: 321K-23 EAN/GTIN: 4003758321249 |
| |
|
| | |
| Bestückt mit Qualitätswerkzeugen, teilweise isoliert und geprüft nach DIN EN/IEC 60900. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten. Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900. SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung. Ergonomisches Mehrkomponenten-Lochheft mit integrierten Weichzonen und ausgeprägter Schnelldrehzone ermöglicht eine optimale, handschonende Kraftübertragung und ein schnelles, ermüdungsarmes Arbeiten. Hartschalenkoffer aus hochfestem, robustem ABS-Kunststoff mit gehärtetem und verwindungssteifem Aluminiumrahmen Weitere Informationen: | | Länge: | 470.00 mm | Bullet 1: | Bestückt mit Qualitätswerkzeugen, teilweise isoliert und geprüft nach DIN EN/IEC 60900 | Bullet 2: | Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet | Bullet 3: | Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten | Bullet 4: | Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900 | Bullet 5: | SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, kunststoff koffer, nws werkzeugkoffer, NWS, Montage-Werkzeugkoffer, Basic, 23-tlg., 321K-23 |
| | |
| |