| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829759065 Herst.-Nr.: TV 465 PRO EAN/GTIN: 4028532234652 |
| |
|
| | |
| Testboy Gerätetester 0701/0702 TV465 PRO netzunabhängiges Prüfgerät für die Prüfung von ortsveränderlichen Geräten gemäß VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, BetrSichV, ÖVE/ÖNORM E 8701/E 8702, NEN 3140, einfache Handhabung, mit voreingestellten Grenzwerten gemäß VDE-Norm, integriertem Kompensationsmodul, VDE-vorprogrammierte oder selbstdefinierte Prüfabläufe der Geräteklassen I, II, III, automatischer Messbereichswahl, menügesteuerte Hilfefunktion, beleuchtetes LCD-Display, USB- und RS232-Schnittstelle, Schutzleiterwiderstandsmessung 0-1999? mit 200mA Prüfstrom, Isolationswiderstandsmessung 0-199,9M? mit 250V/500V-DC Prüfspannung, Ersatzableitstrommessung 0-20mA mit 0-300V Prüfspannung, Polaritätsprüfung, automatischer Prüfablauf mit gut/schlecht Aussage, Messwertspeicher, inklusive Bereitschaftstasche, CD-Rom mit Bedienungsanleitung und PC-Software, USB-Kabel, Prüfleitung mit Krokoklemme, Messspitze, IEC-Anschlusskabel, Kaltgeräteleitung, Stecker-Netzgerät, Trageriemen und 6x Akku Mignon 1,2V/2500mAh, Batterie-Kapazität ausreichend für ca. 2600 Prüflinge
230V/6x Mignon-Akku |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Testboy, 0701/0702, TV465, TV 465 PRO |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 589,33* | € 641,73* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 610,12* | € 654,21* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 617,09* | € 655,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 615,56* | € 656,36* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 861,89* | € 913,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|