| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829753110 Herst.-Nr.: 740541000 EAN/GTIN: 4027236019831 |
| |
|
| | |
| EGB VDE-Schlitz-Schraubendreher 4,0mm Made in Germany, Klinge aus hochlegiertem Spezialstahl, schutzisoliert, unlösbar mit Heft verankert, 2-Komponenten-Dreikantheft für beste Kraftübertragung und höheres Drehmoment, rutschfest, mit Abrutschkante, Schnelldrehzone und Schraubenkennzeichnung am Griffende, Schutzisolation und Heft aus hochschlagfestem Kunststoff, cadmiumfrei, Farbe rot/gelb, geprüft nach VDE 0680 Teil 201 EN60900 IEC und GS, Prüfspannung auf Durchschlagfestigkeit 10.000V, zugelassen für Arbeiten an 1.000V
4,0x100mm 190mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz-vde-schraubendreher 4,0x100, esd schlitz-schraubendreher, schlitz-vde-schraubendreher 0,2x4,0, EGB, 4, 0mm, 740541000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 4,70* | € 6,99* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 13,96* | € 19,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|