| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829753045 Herst.-Nr.: 537322016 EAN/GTIN: 4003955237299 |
| |
|
| | |
| Witte VDE-Innenvielkant-Schraubendreher T15 Made in Germany, Klinge aus hochlegiertem Spezialstahl, schutzisoliert, unlösbar mit Heft verankert, 3-Komponenten-Dreikantheft für noch bessere Kraftübertragung und noch höheres Drehmoment, rutschfest, mit Abrutschkante, Schnelldrehzone und kugelförmigem Griffende mit Hängeloch, Schutzisolation und Heft aus hochschlagfestem Kunststoff, cadmiumfrei, Farbe rot/gelb/schwarz, geprüft nach VDE 0680 Teil 201 EN60900 IEC und GS, Prüfspannung auf Durchschlagfestigkeit 10.000V, zugelassen für Arbeiten an 1.000V
für Torxschrauben
T 15 180mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 7,02* | € 10,25* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 16,42* | € 23,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|