Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Dosensenker 82mm Seitenschlitz Softschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Dosensenker
Diamant-Dosensenker
Artikel-Nr.:
     1039U-9829751105
Hersteller:
     DIEWE
Herst.-Nr.:
     70901
EAN/GTIN:
     4027236044529
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Diamant-Dosensenker 82mm Seitenschlitz Softschlag

Made in Germany
Anschluss M16, mit seitlichen Schlitzen für den Einsatz ohne Absaugung, für Trockenschnitt, Nenndrehzahl Ø68/82mm max. 2.000 U/Min, nur für den Einsatz mit Softschlag oder ohne Schlagwerk geeignet

mit seitlichen Schlitzen für den Einsatz ohne Absaugung

Ø 82mm 70mm - 6 Segmente

Weitere Suchbegriffe: diamant-bohrkrone 82 mm, diamant bohrkrone, diewe diamantbohrkronen, 82mm, Seitenschlitz, Softschlag, 70901
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 6,45*
ab € 69,86*
€ 88,80*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 115,08*
€ 142,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.