| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829740015 Herst.-Nr.: PAN184 EAN/GTIN: 9120037331845 |
| |
|
| | |
| PAN Multimeter 184 Digitalanzeige 27mm, Anzeigewert bis 5999, Hintergrundbeleuchtung, 1-poliger Phasenprüfer, Tastgrad in % (PBM) 5-95%, Frequenzmessung, Kapazitätsmessung, Temperaturmessung, True RMS, LED-Taschenlampe, kontaktloser Spannungsprüfer mit dreistufiger Anzeige, Data Hold, automatische Abschaltung, akustischer Durchgangsprüfer < 40?, CAT III 1000V, CAT IV 600V, Messtoleranz 0,5 – 5%, Prüfkabel, 190x89x50mm Messbereiche: AC- 1mV - 750V, DC- 0,1 mV - 1000V AC- 10µA – 10A, DC- 0,01µA – 10A Widerstand 0,1? – 60? Frequenz 0,001Hz- 10MHz Kapazität 1pF – 100mF Temperatur -20°C - +1000°C
4x 1,5V AAA (inklusive) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 49,20* | € 64,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 53,96* | € 70,71* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,08* | € 107,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|