| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829692605 Herst.-Nr.: 801085 EAN/GTIN: 8720604304718 |
| |
|
| | |
| LED-Einlegeleuchte UGR<19, L1200mm 30W CCT Lichtfarbe (3000K, 4000K oder 6000K) einstellbar über Schalter in der Zuleitung, Metall weiß, Abdeckung mikroprismatisch, Abstrahlwinkel 90°, zum Einlegen in T-Profildecken Modular 625, Deckenanbau mit Aufbaurahmen Art.Nr. 675375 sowie Hohlraummontage mit Einbaurahmen 675595 (jeweils optional) möglich, inklusive separat setzbarem Netzgerät L115 B41 H28mm (nicht dimmbar), Rahmenhöhe 9mm, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre
30W min. 3900lm #1195x295 H30mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Einlegeleuchte, UGR<19, L1200mm, 30W, 801085 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 47,49* | € 65,17* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,19* | € 106,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|