| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829691290 Herst.-Nr.: 3109057 EAN/GTIN: 8018367705218 |
| |
|
| | |
| LED-Planflächenstrahler asymm. IP66 37/51W 4000K Alu-Druckguss polymerpulverlackiert grau, IP66 - Feuchtigkeitsgeschützt gegen Starkregen und Staunässe, Abdeckung schwarzes Glas, Lichtaustritt klar, Reflektor Reinstaluminium, mit Quickverbinder IP66 für Kabel Ø6,5-10mm, Abstrahlwinkel 90° asymmetrisch frontal, 130° seitlich, für Montage auf Wandhalter oder Mast mit Zapfen Ø60mm geeignet, kippbar 15°, 2 Leistungsstufen über Druckknopf an der Außenseite einstellbar, Ra>80, Eingangsspannung 230V-AC, Betriebstemperatur -20°C - +30°C, durchschnittliche Lebensdauer 70.000 Stunden (L70/B10), F, Garantie 5 Jahre
37W 51W 4350lm 6005lm 4000K H68 B180 A350mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Planflächenstrahler, Scheinwerfer, led fluter 4000k, scheinwerfer, led außenfluter, LED-Planflächenstrahler, asymm., IP66, 37/51W, 3109057 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 132,90* | € 164,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,55* | € 166,30* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 138,63* | € 171,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,44* | € 172,68* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 281,31* | € 327,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|