Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte L1244mm UGR<16, 54W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte
LED-Pendelleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9829691040
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     Nr.: 691040
EAN/GTIN:
     4052075184310
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte L1244mm UGR<16, 54W, weiß

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<16) nach EN12464-1, Side-Lit-Technologie - ohne Schattenbildung, mit direkter (38% - 84°) und indirekter (62% - 104°) Abstrahlung, Aluminium, Abdeckung mikroprismatisch, inklusive Y-Seilabhängung 1,5m, transparenter Zuleitung und Deckenauslassdose, durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden (L80 B10), ENEC/F, LM nicht austauschbar, BEG-förderfähig, Garantie 5 Jahre, Lichtfarbe 3000K und DALI-fähige Varianten  auf Anfrage erhältlich

weiß

54W 6230lm 4000K L1244 B273 H29mm

Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED-Pendelleuchte, L1244mm, UGR<16, 54W, Nr.: 691040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,54*
€ 498,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,58*
€ 488,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,40*
€ 478,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,64*
€ 468,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,18*
€ 421,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.