Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGB Lichtband-LED-Notlicht-Modul 1,5m, 50W 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGB
EGB
Artikel-Nr.:
     1039U-9829689010
Hersteller:
     EGB
Herst.-Nr.:
     2400456EGB
EAN/GTIN:
     4027236048572
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul weiss
led modul
led modul 50w
EGB Lichtband-LED-Notlicht-Modul 1,5m, 50W 4000K

zur Verwendung als Lichtband (mindestens 1x Einspeise-/Mittelschiene Art.Nr. 689015 und 1x End-/Einzelpendelschiene Art.-Nr. 689020 benötigt) oder Einzelpendel (mit End-/Einzelpendelschiene Art.Nr. 689020), Stahlblech weiß lackiert, einfache Montage, 8-polige Einspeisung über Einspeise-Block (Art.Nr. 689030) sowie Durchverdrahtung per vormontierter Steckverbindung möglich (keine zusätzlichen Verbinder notwendig), abhängbar mit Seilabhängung (Art.-Nr. 689045) oder Deckenmontage mit Montageclips (Art.-Nr. 686055, jeweils optional), Betriebstemperatur -10°C bis + 40°C

hervorragendes Lumen/Watt-Verhältnis, 3-phasig schaltbar sowie dimmbar über Eingangsspannung 1-10V (z.B. mit Potentiometer Art.Nr. 101435), inklusive austauschbaren optischen Linsen mit Abstrahlwinkel 90° (Linsen für Abstrahlwinkel 30°, 60°, 120° 2x30° optional erhältlich, je Modul werden 5 Linsen benötigt), zusätzlich mit Notlicht-Funktion, Notlicht-Dauer 3h, Dauerschaltung, Test über Testknopf möglich, hohe Lebensdauer >70.000 Stunden (L80/B10), BEG-förderfähig

50W 7000lm 4000K L1500 B78 H40mm

Weitere Suchbegriffe: EGB, Lichtband-LED-Notlicht-Modul, 1, 5m, 2400456EGB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,84*
€ 377,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,46*
€ 375,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,51*
€ 335,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,66*
€ 325,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,44*
€ 306,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.