| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829688335 Herst.-Nr.: 81-2069 EAN/GTIN: 4029779047364 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte UGR<19 4000K 40W geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19), LEDs seitlich im Rahmen angeordnet, Abdeckung mikroprismatisch, mit direkter (70%) und indirekter (30%) Abstrahlung, Aluminium weiß, Abstrahlwinkel 90°, inklusive Baldachin Ø190 H37mm, und 3-fach-Seilabhängung 1,5m, Betriebstemperatur -10°C bis +40°C, LM nicht austauschbar, Garantie 3 Jahre
40W 4000lm 4000K L1195 B295 H11mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte led 3500k, deckeneinlegeleuchte 4000k, einbauleuchte für systemdecken, LED-Pendelleuchte, UGR<19, 4000K, 40W, 81-2069 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,93* | € 95,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 73,95* | € 95,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,55* | € 98,50* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,40* | € 201,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|