| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829684675 Herst.-Nr.: APXSTW200 EAN/GTIN: 4037293029131 |
| |
|
| | |
| 2m Aluminium T-Profil extra flach weiß eloxiert, zur Aufnahme von LED-Strips mit einer Breite von max. 12mm und einer Leistung von max. 20W pro Meter B18,5/24,5mm H9mm
(genaue Bemaßung )
Länge 2000mm weiß pulverbesch. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profil für LED-Bänder, Profile für LED-Streifen, Leuchtenprofil, T-Profil, alu flachprofil, flachprofil 2000 mm, t-profil, Aluminium, extra, flach, APXSTW200 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,37* | € 14,94* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,47* | € 15,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,94* | € 15,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 11,71* | € 16,86* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 28,15* | € 38,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 14,075* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|