| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829683255 Herst.-Nr.: 300862EGB EAN/GTIN: 4027236046196 |
| |
|
| | |
| EGB LED Strahler PROaura ws, IP65 30W 2400lm 3000K Alu-Druckguss, geeignet für küstennahe Installation, schlagzäh IK05, elegante, schlanke Bauform, weniger Blendwirkung durch satinierte Abdeckung über der LED-Platine, Schutzglas klar, durchschnittliche LED-Lebensdauer 20.000 Stunden, Abstrahlwinkel 130°, mit Anschlussleitung H05RN-F 3G1,0mm², Länge 90cm, Betriebstemperatur -15°C bis +40°C, für Netzanschluss 230V (der Einsatz von RC-Löschgliedern wird empfohlen), LM nicht austauschbar, Garantie 3 Jahre
weiß
30W 2400lm 3000K H165 B210 A45mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EGB, LED, Strahler, PROaura, 300862EGB |
| | |
| |