Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte Ø300mm 12W 3000K, nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauleuchte
LED-Anbauleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9829681550
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     674093007
EAN/GTIN:
     4017807363623
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Anbauleuchte Ø300mm 12W 3000K, nickel matt

Metall, Abdeckung Kunststoff opal matt, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, LM nicht austauschbar, Garantie 5 Jahre

nickel matt

15W 920lm 3000K Ø300mm H42mm

Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED-Anbauleuchte, Ø300mm, 12W, 3000K, 674093007
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 53,91*
€ 64,95*
1
€ 5,95*
ab € 49,89*
€ 65,42*
1
€ 5,46*
ab € 50,62*
€ 66,01*
1 Tag
2
1
€ 5,90*
ab € 54,85*
€ 70,51*
Lager 1039
1
1
Frei Haus
ab € 119,68*
€ 146,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
686412406
ab € 53,78*
Ähnlich
Fischer & Honsel
20923
ab € 43,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.