Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 2-Way UGR<17, 40/40W silber (SLS1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte
LED-Stehleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9829670475
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     gg113913
EAN/GTIN:
     4251351806711
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 2-Way UGR<17, 40/40W silber (SLS1)

geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<17), flackerfrei, Aluminium, Leuchtenkopf L610xB280xH43mm, Abstrahlwinkel 110°/90°, mit direkter (50% - 90°) und indirekter (50% - 110°) Abstrahlung, mit Drehdimmer, LM nicht austauschbar
Höhe 1950mm, Fuß L450xB300xH9mm

80W 4600lm
4200lm 4000K silber RAL9006

Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led stehlampe 4000k, arbeitsplatzstandleuchte led, büro standlampe, LED-Stehleuchte, 2-Way, UGR<17, 40/40W, gg113913
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 357,73*
€ 427,01*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 518,38*
€ 604,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,62*
€ 719,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,64*
€ 696,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,39*
€ 675,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,78*
€ 644,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,38*
€ 616,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.