| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829669150 Herst.-Nr.: 669150EGB EAN/GTIN: 4027236043515 |
| |
|
| | |
| EGB LED Rettungszeichen-Leuchte 1/3/8h Wand/Decke für Wandmontage, bündige oder abgehängte Deckenmontage (mit Deckenabstandshalter), Vollkunststoff, inklusive Wandmontagebügel und Deckenabstandshalter (85mm), Pendelstange 0,5m, kürzbar (Art.Nr. 669155) und Seilabhängung 1,2m (Art.Nr. 669160) optional erhältlich, mit Selbsttest-Funktion, 6 Piktogrammen nach DIN ISO 16069 (1x links, 1x rechts, 2x oben, 2x unten), Akku NiMh 3,6V/1,5Ah, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Erkennungsweite 20m, 75lm (230V) / 250lm (1 Std.), 110lm (3 Std.), 15lm (8 Std.) (Notbetrieb), Notlichtdauer 1/3/8 Stunden einstellbar, Eingangsspannung 230V-AC
3,5W L260 B35 H170/260mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EGB, LED, Rettungszeichen-Leuchte, 1/3/8h, 669150EGB |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 62,44* | € 80,11* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,34* | € 129,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|