Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte-Basis-Einsatz, 4W 2700K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte-Basis-Einsatz
LED-Wandleuchte-Basis-Einsatz
Artikel-Nr.:
     1039U-9829640800
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     563009
EAN/GTIN:
     4042943170675
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Wandleuchte-Basis-Einsatz, 4W 2700K, weiß

Basis-Leuchteneinsatz zur Bestückung mit passender Abdeckung nach Wahl (passende Abdeckungen = Art.-Nr. 640805 bis 640905), Gehäuse Alu-Druckguss mit rückseitigen Steckklemmen (Durchgangsverdrahtung möglich) für einfache, schnelle und formschöne Montage, mit hohem Ra-Wert (Ra>90) für eine gute Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte, Abstrahlwinkel 100° (leicht diagonal), mit satinierter Abdeckung, dimmbar, Direktmontage in Wand und Decke (Hohlraum erforderlich) oder Montage auf Schalterdose möglich, Betrieb ohne Netzgerät, LEDs direkt bestromt, Eingangsspannung 230V-AC, Garantie 5 Jahre
Ø72 T40 AØ60mm

4W 168lm 2700K weiß pulverbesch.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,84*
€ 44,70*
€ 8,50*
ab € 47,97*
€ 47,97*
4 Tage
89
€ 6,45*
ab € 40,01*
€ 53,93*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 63,55*
€ 82,05*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 69,66*
€ 89,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
930480
ab € 8,34*
Zubehör
Deko-Light
930490
ab € 6,23*
Zubehör
Deko-Light
930484
ab € 6,29*
Zubehör
Deko-Light
930489
ab € 6,29*
Zubehör
Deko-Light
930483
ab € 6,22*
Zubehör
Deko-Light
930488
ab € 6,28*
Zubehör
Deko-Light
930481
ab € 8,33*
Zubehör
Deko-Light
930505
ab € 6,30*
Zubehör
Deko-Light
930502
ab € 6,29*
Zubehör
Deko-Light
930496
ab € 6,31*
Zubehör
Deko-Light
930504
ab € 6,31*
Zubehör
Deko-Light
930501
ab € 6,29*
Zubehör
Deko-Light
930495
ab € 6,29*
Zubehör
Deko-Light
930500
ab € 6,28*
Zubehör
Deko-Light
930494
ab € 6,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.