| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829631800 Herst.-Nr.: 56070 EAN/GTIN: 4007841056070 |
| |
|
| | |
| LED-Deckenleuchte RS PRO LED P2 4000K 15,4W Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, mit Bajonettverschluss, mit HF-Sensor 360°, Reichweite ca. 1 - 8m, Zeiteinstellung 5 Sekunden - 15 Minuten, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux einstellbar, bei Erreichen des eingestellten Dämmerungswertes wird die Leuchte mit 10% Lichtleistung eingeschalten und geht auf 100% Lichtleistung für die eingestellte Zeit bei Erfassung von Bewegung, Grundlichtfunktion einstellbar Aus/10 /30 Minuten oder die ganze Nacht, erweiterbar bis max. 10 Leuchten mit gleicher Wattage, Schutzklasse II, LM nicht austauschbar, Garantie 5 Jahre
15,4W 1731lm 4000K Ø320mm A110mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, led sensorleuchte steinel, automatik schalter, automatik-schalter 360°, LED-Deckenleuchte, RS, PRO, LED, 56070 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,49* | € 78,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,62* | € 78,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,88* | € 80,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,04* | € 80,43* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,94* | € 159,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|