| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829629920 Herst.-Nr.: 19650-13 EAN/GTIN: 4043689974459 |
| |
|
| | |
| Solar-Akku-Tischleuchte 'Mandy' schwarz Metall, mit Solarmodul, warmweißer LED als Leuchtmittel, Ein/Aus Schalter, Zugschalter zum Dimmen 50/81/155lm und 1 Li-Ion-Akku 2200 3,7V/2000mAh, Leuchtzeit bei vollem Akku max. 4 Stunden
H300mm Ø140mm anthrazit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, leuchten direkt schreibtischlampe, Solar-Akku-Tischleuchte, 'Mandy', schwarz, 19650-13 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,15* | € 48,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 35,83* | € 49,14* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 62,31* | € 81,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|