| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829629420 Herst.-Nr.: 81-3120 EAN/GTIN: 4029779050791 |
| |
|
| | |
| LED Wand- und Deckenleuchte rund IP65 15W Kunststoff weiß Abdeckung Kunststoff opal matt, fest verbaut, Lichtfarbe 3000K/4000K/5700K über Auswahlschalter einstellbar, LM nicht austauschbar
15W 1500lm Ø220mm A50mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte ip65, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Wand-, und, Deckenleuchte, 81-3120 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 19,55* | € 27,52* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,79* | € 31,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,15* | € 34,86* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 28,63* | € 39,11* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 49,85* | € 65,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|