| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829628770 Herst.-Nr.: PLC650502 EAN/GTIN: 4037293026833 |
| |
|
| | |
| LED-Gartenspot anthrazit IP65 3000K 5W Alu-Druckguss, Glas klar, Abstrahlwinkel 41°, mit Erdspieß Länge 170mm und Befestigungsbügel, Zuleitung 1,5m mit freien Aderenden, 230V, LM nicht austauschbar, Garantie 5 Jahre
H95mm Ø50mm
5W 350lm 3000K anthrazit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenspot, Gartenstrahler, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led erdspießleuchte ip65, evn elektro erdspießleuchte, led erdspießleuchte, LED-Gartenspot, anthrazit, IP65, 3000K, PLC650502 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,62* | € 53,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,12* | € 54,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 42,07* | € 55,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,99* | € 55,78* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,89* | € 105,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|